Lyöntiniitti
Lyöntiniitti, alumiini/A2
LYÖNTINIITTI 4,8X36MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppo asentaa lyömällä muurarin vasaralla
- Ruostumaton kiinnike pyöreällä laajalla matalalla kupukannalla
- Erityinen karan sisäänlyöntimekanismi kiinnityksiin onttoihin alusrakenteisiin
- Kara ruostumatonta terästä (A2) rajoittamattomaan ulkokäyttöön
Lyöntiankkuria käytetään esimerkiksi, rakennuksien sokkeleihin laitettavan patolevyn ja patolevylistojen kiinnitykseen.
Ankkurille porataan tarvittava reikä levyn tai listan läpi betoniin, puhdistetaan reikä, asennetaan / painetaan ankkuri niin pitkälle kuin se menee.
Lopuksi vasaraa käyttäen lyödään ankkuri ja kara pohjaan, ankkurin runko leviää ja kiilaa ankkurin paikalleen.
Tiedot(X)
- Alumiini- ja metallilevyprofiilien, seinän päätyprofiilien, katon reunaprofiilien, savupiipun tiivisteiden, seinän pinnoitelevyjen, kattoikkunoiden kupolien, katon tiivistyskalvojen, laippakiinnikkeiden jne. asentamiseen.
- Metallilevyt putkiin tai metallilevyt toinen toisensa päälle (pääasiassa pituuksille 13-19 mm)
- Voidaan käyttää betonissa, painetta kestävissä muuratuissa pinnoissa, kiinteässä laastissa, puussa ja kattojen, seinien ja lattioiden alusrakenteissa
Nimellishalkaisija | 4,8 mm |
Holkin pituus (l) | 35 mm |
Asennussyvyys, umpitiili (h s) | 20 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 5 mm |
Keskinäinen etäisyys (a) | 90 mm |
Reunaetäisyys (a r) | 50 mm |
Porareiän syvyys (t) | 25 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau) | 5 mm |
Asennussyvyys, teräs (h s) | 4 mm |
Kiinnityspaksuus enint., teräs (d a) | 29‒31 mm |
Kiinnityskorkeus enint., umpitiili (d a) | 15 mm |
Ankkurin halkaisija (mm) | 4,8 | ||
Suorituskykytiedot | |||
Suositeltava vetokuorma | Betoni ≥ C20/25 | Frec. (kN) | 0,34 |
Umpitiili ≥ MZ20 | 0,35 | ||
Kalkkihiekkatiili | 0,35 |
Nimellishalkaisija | 4,8 | ||
Ominaisarvot | |||
Keskinäinen etäisyys | arec. ≥(mm) | 90 | |
Reunamitta | ar rec. ≥ (mm) | 50 | |
Porareiän syvyys | t ≥ (mm) | 25 | |
Asennussyvyys | umpitiilessä | hS ≥ (mm) | 20 |
teräksessä | 3-5 | ||
Kannan korkeus | (mm) | 1,6 | |
Kannan ∅ | d (mm) | 15,8 | |
Poran nimellishalkaisija∅ | ddrl. (mm) | 5 | |
Reikä∅ komponentissa | dcom (mm) | 5 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!