Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

M-CUBE-työkalulaukku koneille

M-CUBE-työkalulaukku koneille
KONELAUKKU M-CUBE 420X275X330MM

Tuotenro 0715930247

EAN 4099618397066

-
M-CUBE-työkalulaukku koneille

Tuotenro 0715930247
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
Vankka työkalulaukku, jossa on vedenkestävä muovipohja
  • 1 x vetoketjullinen ulkotasku asiakirjoille

  • 1 x ulkotasku tarrakiinnityksellä

  • 1 x kuminauhallinen ulkotasku

  • 1 x sisätasku akkua varten

  • 1 x sisätasku laturille

  • Sisätila pysyy siistissä järjestyksessä monien taskujen ja kuminauhojen ansiosta

  • Säädettävä pehmustettu olkahihna

  • Valmistettu laadukkaasta polyesteristä (1 680 denier)
Huomautus

Kuvissa olevat työkalut eivät sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

420 x 275 x 330 mm

Materiaali

PES – Polyesteri

Väri

Musta, Harmaa

Kantavuus/nostokyky enint.

10 kg

Tuotteen paino

1920,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot