MAPROX VLK15-2 W20 miniature-divider with indirect division
MAPROX VLK15-2 W20 25105120
Tuotenro 1970921860
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kompaktin ja käsikäyttöisen jakolaitteen ansiosta osittaiset työt, kuten CNC-jyrsintä, mittaus, merkintä, hionta ja kipinäleikkaus (upotus ja lanka), voidaan suorittaa nopeasti ja joustavasti mittaus- ja käsittelykoneilla.
Execution
- Epäsuora jako kierukkapyörällä, 6°/kierros, 6'/jako.
- Karanpidin 349 E -kiristysholkeille, halkaisija 0,3-20 mm, vetojännitys.
- Karan toistettavuus: 0,01 mm.
- Kiinnitys pyälletyllä sormimutterilla.
- Halkaisija 14,5-16 mm, suurin kiinnityssyvyys 7,5 mm
scope of supply and services
1 x MAPROX-mini-jakolaite, epäsuoralla jaolla.
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | MAPROX |
EAN | 4053625046713 |
Malli | Epäsuora jako |
Kiinnitysholkin tyyppi | 349E |
Kiinnitysalue vähintään/enintään | 0,3-20 mm |
Jakopään pituus | 86 mm |
Jakopään leveys | 101 mm |
Jakopään korkeus | 77 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84663000 |
Gross Weight | 1,760 kg |