Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MD1 SULKUVENTTIILI+POISTOVAIM 1/4" SK

Sulkuventtiili MD1 Camozzi
MD1 SULKUVENTTIILI+POISTOVAIM 1/4" SK

Tuotenro 0699009107

EAN 8051707417884

-
MD1 SULKUVENTTIILI+POISTOVAIM 1/4" SK

Tuotenro 0699009107
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
MD1-sarjan sulkuventtiili 1/4" kierrekoolla.

Camozzi huoltolaitteet MD1 -sarjan sulkuventtiili.



  • sisältää poistoäänivaimentimen

  • Nimellisvirtaama 1800 l/min

  • Mm. pneumaattiset tynnyripumput, rengaskoneet, muovikoneet, työstökoneet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Enimmäispaine

16 bar

Virtausmäärä

1200 l/min

Tuotteen paino

119,5 g

Materiaali

Alumiini / ruostumaton teräs / muovi / teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot