MD1 VOITELULAITE, 1/4" SK
Sumuvoitelulaite paineilmalle MD1 Camozzi
MD1 VOITELULAITE, 1/4" SK
Tuotenro 0699009115
EAN 8051707418157
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Camozzi huoltolaitteet MD1 -sarjan sumuvoitelulaite.
- MD1-sarjan sumuvoitelulaite paineilmalaitteille, jotka vaativat voiteluöljyä paineilman seassa
- Nimellisvirtaama 1800 l/min
- Mm. pneumaattiset tynnyripumput, -rengaskoneet, muovikoneet, työstökoneet
Tiedot(X)
Virtausmäärä | 2200 l/min |
Käyttöpaine | 10 bar |
Käyttöpaine/edellytykset | 10 bar / 60 °C lämpötilassa |
Paineilmaliitäntä | 1/4 |
Tuotteen paino | 191,500 g |