Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

METRON MEC-9163 display unit for force, torque and (DMS) sensors

MITTAUS-JA NÄYTTÖLAITE 9163-44530101

Tuotenro 1970927528

-
METRON MEC-9163 display unit for force, torque and (DMS) sensors

Tuotenro 1970927528
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
Application

Kiinteä mittaus- ja näyttöyksikkö mitattujen arvojen kirjaamiseen, näyttämiseen ja arviointiin yhdessä elektronisten voima-anturien, paineanturien, vääntömomenttianturien ja venymäanturien, etäisyysmittarien sekä kulmamittojen kanssa potentiometrisillä tai DC/DC-antureilla, PT-100-lämpötila-antureilla ja/tai lämpöpareilla. Laboratorion materiaaliominaisuuksien tarkastaminen prosessin aikana. Tämän mittaus- ja näyttöyksikön mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi geometristen muuttujien määrittäminen differentiaalimittausten avulla.

Execution

  • 1 x päätulokanava vääntömomenttiantureille*
  • 2 lisätulokanavaa esimerkiksi kulma-antureille, etäisyysantureille ja lämpötila-antureille
  • 7-numeroinen värinäyttö, jossa 13 mm:n numerokoko
  • Kalvonäppäimistö, jossa kuusi toimintonäppäintä
  • Liitettyjen anturien manuaalinen linearisointi
  • Enintään neljä määritettävää rele- tai logiikkalähtöä
  • Asennuskotelon mitat (L x S x K) 96 x 150 x 48 mm

Advantage

  • Säädettävä näytteenottonopeus jopa 500 mittausta sekunnissa, nopeat raja-arvon relereaktiot
  • 0,1 %:n mittaustarkkuus täyttää tarkat vaatimukset
  • OK/NOK-palaute monivärinäytöstä
  • Muistitoiminnot vähimmäis-/enimmäisarvoille sekä huipusta huippuun -arvoille
  • Liitetyt anturit saavat virtaa sisäisestä syöttöjännitelähteestä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

METRON

EAN

4039247961672

Manufacturer Part Number

MEC-9163

CN-nimike/tuontikoodinro

90319000

Gross Weight

0,587 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot