Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

METRON Simplex II force measuring cell, range 0–1 kN, 1 N for incr. precision

VOIMAMITTARI DIG-MAN-MB0-1-1N-44425061

Tuotenro 1970927503

-
METRON Simplex II force measuring cell, range 0–1 kN, 1 N for incr. precision

Tuotenro 1970927503

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Staattisen ja kvasistaattisen voiman mittaukseen koneissa ja laitteissa, kuten hydraulipuristimissa, käärimiskoneissa, kalantereissa, taivutuskoneissa, voimaa testaavissa koneissa ja momenttimittareissa.

Execution

  • Digitaalinen painemittari, halkaisija 76,5 mm, 4 1/2 merkin LCD-näyttö, 12,7 mm:n merkkikoko, kääntyy 350°, huippuarvon muisti
  • VA-teräksestä valmistettu voiman mittauskenno, ohut muotoilu
  • 2 x kiinnityskierre kotelon pohjassa
  • Virheraja 0,5 % lopullisesta arvosta
  • Lisävaruste: Säätölevyä tarvitaan, kun painemittari asetetaan irrallisena vaaka-asentoon

Advantage

  • Erittäin kapea malli ahtaisiin tiloihin
  • Painemittaria voi kääntää 350°, mikä helpottaa lukemista kaikissa asennusasennoissa

scope of supply and services

Mukana kalibrointitodistus, muovikotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

METRON

EAN

4039247817801

Manufacturer Part Number

SPX-II MAN BA-025 - 1

Voiman mittausalue vähintään/enintään

0-1 kN

Lukematarkkuus, voima

0,001 kN

Ulkohalkaisija

76,5 mm

Voima-anturin kokonaiskorkeus

30 mm

Männän halkaisija

45 mm

Ulostyöntyneen männän korkeus

2 mm

Kiinnityskierre

2 x M6

Kiinnityskierteen välys

55 mm

Painemittarin ja voima-anturin välinen keskietäisyys

111 mm

Loppuarvoon perustuva virheraja

+/- 1 %

Painemittarin halkaisija

76,5 mm

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Akun/pariston paino

0,05 kg

Akun/pariston kapasiteetti

1200 mAh

Akun/ pariston jännite

9 V

CN-nimike/tuontikoodinro

90248000

Gross Weight

1,648 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Säätölevy

METRON
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot