Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

METRON shim for force measuring cell 0–1 kN

ASENNUSLEVY MB0-1-44425505

Tuotenro 1970927512

-
METRON shim for force measuring cell 0–1 kN

Tuotenro 1970927512

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Valinnaisia tarvikkeita tarvitaan, kun digitaalinen painemittari asetetaan irrallisena vaaka-asentoon

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

METRON

EAN

4039247817818

Manufacturer Part Number

SCHEIBE GR.I-13

Korkeus

13 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90178090

Gross Weight

0,150 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot