Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

Monikäyttöporanterä, MFD-S, lieriövarsi
PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 14X220/150MM

Tuotenro 0641201422

EAN 4050641970541

-
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

Tuotenro 0641201422
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
Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi

Erittäin terävät kovametallileikkuupinnat, erityinen timanttihionta joka sivulla


  • Siistit ja tarkat reiät myös silloin, kun reikää poratessa porataan useiden eri materiaalien läpi.

  • Sopii yleiskäyttöön

  • Poraaminen ei riko ontelotiiliä

  • Erittäin tarkka porauksen aloitus

  • Erinomaiset poraustulokset metalliin


Erinomainen ja nopea porauspölyn poisto


  • Erikoispintakäsittely

  • Patentoitu 4-step-profiili


PGM-testattu


Sopii reikien poraamiseen hyväksyntää edellyttäviä ankkuriliitäntöjä varten.

Huomautus

Ei sovellu iskuporaukseen. Vain kiertoporaukseen!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Kiertoporaus laattoihin, umpitiiliin, kattotiiliin, onttoihin tiiliin, kiveen, marmoriin, puuhun, muoviin, metalliin jne.

  • Ikkunoiden asennus, poraus muotin läpi ja poraus ontelotiilien läpi, ilman tiilen särkymistä ankkurin varmaa kiinnitystä jne. varten.

Halkaisija (Ø)

14 mm

Pituus (kokonaispituus)

220 mm

Työpituus

150 mm

Varren halkaisija

9,5 mm

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriö-/sylinterivarsi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot