MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi
Monikäyttöporanterä, MFD-S, lieriövarsi
PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 5,0X85/39MM
Tuotenro 0641205008
EAN 4050641970275
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin terävät kovametallileikkuupinnat, erityinen timanttihionta joka sivulla
- Siistit ja tarkat reiät myös silloin, kun reikää poratessa porataan useiden eri materiaalien läpi.
- Sopii yleiskäyttöön
- Poraaminen ei riko ontelotiiliä
- Erittäin tarkka porauksen aloitus
- Erinomaiset poraustulokset metalliin
Erinomainen ja nopea porauspölyn poisto
- Erikoispintakäsittely
- Patentoitu 4-step-profiili
PGM-testattu
Sopii reikien poraamiseen hyväksyntää edellyttäviä ankkuriliitäntöjä varten.
Ei sovellu iskuporaukseen. Vain kiertoporaukseen!
Tiedot(X)
- Kiertoporaus laattoihin, umpitiiliin, kattotiiliin, onttoihin tiiliin, kiveen, marmoriin, puuhun, muoviin, metalliin jne.
- Ikkunoiden asennus, poraus muotin läpi ja poraus ontelotiilien läpi, ilman tiilen särkymistä ankkurin varmaa kiinnitystä jne. varten.
Halkaisija (Ø) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 85 mm |
Työpituus | 39 mm |
Varren halkaisija | 5 mm |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Lieriö-/sylinterivarsi |