Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

Monikäyttöporanterä, MFD-S, lieriövarsi
PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 8X200/135MM
ZEBRA

Tuotenro 0641208020
EAN 4050641970350

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi

Erittäin terävät kovametallileikkuupinnat, erityinen timanttihionta joka sivulla


  • Siistit ja tarkat reiät myös silloin, kun reikää poratessa porataan useiden eri materiaalien läpi.

  • Sopii yleiskäyttöön

  • Poraaminen ei riko ontelotiiliä

  • Erittäin tarkka porauksen aloitus

  • Erinomaiset poraustulokset metalliin


Erinomainen ja nopea porauspölyn poisto


  • Erikoispintakäsittely

  • Patentoitu 4-step-profiili


PGM-testattu


Sopii reikien poraamiseen hyväksyntää edellyttäviä ankkuriliitäntöjä varten.

Huomautus

Ei sovellu iskuporaukseen. Vain kiertoporaukseen!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Kiertoporaus laattoihin, umpitiiliin, kattotiiliin, onttoihin tiiliin, kiveen, marmoriin, puuhun, muoviin, metalliin jne.

  • Ikkunoiden asennus, poraus muotin läpi ja poraus ontelotiilien läpi, ilman tiilen särkymistä ankkurin varmaa kiinnitystä jne. varten.

Halkaisija (Ø)

8 mm

Pituus

200 mm

Työpituus

135 mm

Varren halkaisija

8 mm

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Lieriö-/sylinterivarsi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot