Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MICHAEL DECKEL C III precision centring device

KESKITYSLAITE-MCIII-W(0,01)-33410010

Tuotenro 1970925821

-
MICHAEL DECKEL C III precision centring device

Tuotenro 1970925821
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
Execution

  • Kiinteä sylinterin kiinnitysvarsi - halkaisija 16 mm.
  • Voidaan käyttää vaaka- ja pystysuunnassa.
  • Säteittäisesti säädettävä teline laajentaa mittausaluetta.
  • Tarkka kinematiikka.
  • Tarkka laakerikiinnitteinen kinematiikka
  • Erittäin tarkka
  • Staattinen mittakello

Advantage

  • Erittäin tarkka.
  • Staattinen mittakello.

Notes

Tarvikkeita ovat käyttöohjeet / tehdaskalibrointisertifikaatti / 0,005 mm:n mittakello / mittauskärki, 5 mm:n kuula.

scope of supply and services

1x keskitystyökalu, sis. tarvikkeet.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

MICHAEL DECKEL

EAN

4039247209965

Manufacturer Part Number

132918

Mittausväli

2,5 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,005 mm

Ulkoisen testauksen skannausalue vähintään/enintään

0-150 mm

Sisäisen testauksen skannausalue vähintään/enintään

6-220 mm

Suunnitelmatestauksen skannausalue vähintään/enintään

90-280 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90178090

Gross Weight

1,175 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot