Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MICHAEL DECKEL CO-S precision centring device

KESKITYSLAITE-MCO-S-W(0,01)-33405010

Tuotenro 1970925820

-
MICHAEL DECKEL CO-S precision centring device

Tuotenro 1970925820
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
Application

Konetyökalun karan keskittämiseen reikien tai tappien avulla, työkappaleiden asemointiin reunahaulla tai työkappaleen pintojen kohdistamiseen pystysuoraan karan avulla.

Execution

  • Kiinteä sylinterin kiinnitysvarsi - halkaisija 16 mm.
  • Voidaan käyttää vaaka- ja pystysuunnassa.
  • Voidaan mukauttaa antureiden avulla.
  • Voidaan mukauttaa antureiden avulla
  • Erittäin tarkka

Advantage

  • Erittäin tarkka.

Notes

Tarvikkeita ovat käyttöohjeet / tehdaskalibrointisertifikaatti / 0,005 mm:n mittakello / mittauskärki, 5 mm:n kuula.

scope of supply and services

1x keskitystyökalu, sis. tarvikkeet.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

MICHAEL DECKEL

EAN

4039247209958

Manufacturer Part Number

130160

Mittausväli

2,5 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,005 mm

Ulkoisen testauksen skannausalue vähintään/enintään

0-125 mm

Sisäisen testauksen skannausalue vähintään/enintään

6-125 mm

Suunnitelmatestauksen skannausalue vähintään/enintään

120-160 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90178090

Gross Weight

0,741 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot