Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MICHAEL DECKEL accessories set for C III precision centring device

KESKITYSVARSI SARJA-AY-CIII-33414010

Tuotenro 1970925830

-
MICHAEL DECKEL accessories set for C III precision centring device

Tuotenro 1970925830

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Käyttöön Centricator CIII -keskityslaitteessa

Execution

  • Sisältö: Suora mittauskärki, halkaisija 1,6 mm ja 5 mm, taivutettu mittauskärki, kuulan halkaisija 2,5 mm ja 5 mm.

scope of supply and services

1 x tarvikesarja.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

MICHAEL DECKEL

EAN

4039247210138

Manufacturer Part Number

130700

CN-nimike/tuontikoodinro

90179000

Gross Weight

0,120 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot