MIG/MAG hitsauskone Powertec i250C Standard-Lincoln
MIG/MAG hitskone Powertec i250C Standard-Lincoln
HITSAUSKONE POWERTEC I250C STANDARD
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Powertec i250C Standard hitsauskone tarjoaa inverteripohjaisen ratkaisun MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen. Käyttömukavuus on huippuluokkaa digitaalimittareiden ja aktiivisen nelipyöräsyötön ansiosta. Selkeä käyttöliittymä ja digitaalinen ohjauspaneeli tekevät asetusten ja menetelmän valinnasta helppoa, samalla varmistaen valokaaren vakauden ja luotettavuuden. Optimoitu langansyöttö lisää käyttömukavuutta ja takaa erinomaisen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa. Tämä hitsauskone on kehitetty ja testattu ankarissa olosuhteissa, joten voit luottaa sen laatuun ja tehokkuuteen.
- Inverteripohjainen hitsauskone MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen
- Parannettu käyttömukavuus digitaalimittareilla ja aktiivinen nelipyöräsyöttö
- Selkeä käyttöliittymä, digitaalinen ohjauspaneeli
- Helppo asetusten ja menetelmän valinta
- Varma valokaaren syttyminen, erinomainen valokaaren vakaus
- Optimoitu langansyöttö, 4 aktiivista vetopyörää, lisäaineen tarkistusikkuna, LED- valot
- Kehitetty ja testattu ankarissa olosuhteissa (TRUE HD) luotettavuuden varmistamiseksi
Toimitukseen sisältyy:
- Maakaapeli 3 m
- Kaasuletku 2 m
3 vuoden takuu
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 400 V |
Hitsauslangoille | Teräs / ruostumaton teräs, halkaisija 0,8–1,6 mm, Alumiini, halkaisija 1,0–1,2 mm, 0 - ei määritelty |
Virta vähint./enint. | 10-250 A |
Käyttösuhde max.hitsausvirralla (40 °C) | 60 % |
Pääsulake | 16 A, hidas |
Virta enint. | 250 A |
Vetopyörä/langansyöttörulla teräkselle | 1.0 mm |
Hitsausvirta enint. maksimivirralla (40 °C) | 250 A |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 3 m |
Varusteltu langalla, halkaisija | 0 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 635 mm |
Koneen paino | 66 kg |
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 535 mm |
Vetopyörä/langansyöttörulla ruostumattomalle teräkselle | 1.0 mm |
IP-suojausluokka | IP 23 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!