Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MIG/MAG hitsauslanka SG2

MAG LANKA G3SI1/SG2 1,0X5KG S200 WURTH

Tuotenro 0982002510

EAN 4099618317835

-
MIG/MAG hitsauslanka SG2

Tuotenro 0982002510

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hitsauslanka seostetun ja seostamattoman teräksen hitsaukseen

Luokiteltu standardien EN 440 ja G38 2M G3 Si1 mukaisesti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Voidaan käyttää erilaisten materiaalien, kuten tavallisen teräksen (ST 37-ST52.3), laivateräksen (A-B-DC-AH), teräslevyjen (H1-HIV), putkiteräksen (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), erikoisteräksen (Corfen-patinax) ja hienoraeteräksen (paksuus enintään 700 N/mm²) hitsaamiseen.

Langan, puikon, johdon halkaisija (Ø)

1,0 mm

Kelan tyyppi

Muovikela samankaltainen kuin S200

Materiaali

Teräs

Pitkittäinen venymä vähint.

30 %

Vetolujuus vähint.

550 MPa

Tuotteen paino

5,000 kg

Kaasu

Argon/CO2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot