Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MIG/MAG poltin MB EVO 25

MIG/MAG POLTIN MB EVO 25 3,00M

Tuotenro 0984260132

EAN 4036584768285

-
MIG/MAG poltin MB EVO 25

Tuotenro 0984260132

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ergonominen MIG/MAG-hitsauspoltin, joka sopii kaikkiin euroliittimellä varustettuihin hitsauskoneisiin. Ainutlaatuinen kahvan geometria takaa mukavuuden kaikissa työasennoissa.

Binzel MB 25 EVO ilmajäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin tarjoaa käyttäjälleen huippuluokan hitsauskokemuksen. Sen ergonominen kaksikomponenttikahva takaa mukavuuden ja tarkkuuden kaikissa työasennoissa. Lisäksi hitsauspoltin on yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa, myös polttimen vaihto on kätevää ja nopeaa. MB EVO-poltinsarja edustaa täysin uutta konseptia hitsauspoltinten käsittelyssä ja varmistaa, että hitsaaja tuntee olevansa "yhtä" polttimensa kanssa.



  • Ilma-/kaasujäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin

  • Saatavana kolme eri pituutta: 3m, 4m ja 5m

  • Yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa

  • Tukeva ja ergonominen kaksikomponenttikahva

  • Hyviksi todetut “MB” kulutusosat – pitkä käyttöikä

  • Ainutlaatuinen kädensijan ergonomia, kytkimen asento ja muotoilu sekä pallonivel takaavat mukavuuden ja parhaan tuloksen kaikissa työasennoissa

  • Ihanteellinen kytkimen asento ja kapeneva kahvan muoto – tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn

  • Ilmajäähdytteisten polttimien ainutlaatuinen kahvan sisäinen geometria – viileämpi ote ja maksimaalinen mekaaninen lujuus

  • Kuormitettavuus: 230 A CO2 | 200 A Seoskaasu M21 (DIN EN ISO 14175

Käyttösuhde: 60 %


  • Lankakoko: 0,8 – 1,2 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle

0,8-1,2 mm

Letkun/kaapelin pituus

3,0 m

Soveltuu langan halkaisijalle

0,8 mm

Soveltuu enint., langan halkaisijalle

1,2 mm

Soveltuu hitsauslangalle

Teräs, Ruostumaton teräs, Alumiini

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Poltinkaula MB EVO

POLTINKAULA MB EVO 25

Laadukkaat Binzelin poltinkaulat MIG-MAG-polttimille. Valittavana useita vaihtoehtoja poltintyypin mukaan.
x 1 kpl
Hitsausvirtasuutin Hitsauspolttimelle MB 25 AK

HITSAUSSUUTIN 0,8 MM M6/8/28

Hitsausvirtasuutin Hitsauspolttimelle MB 25 AK

HITSAUSSUUTIN 1,0 MM M6/8/28

Virtasuuttimen pidin MB 25 AK -hitsauspolttimille

VIRTASUUTTIMENPIDINMB 25 M6

x 1 kpl
PTFE Lankaputket

LANKAPUTKI 0.8-1.0 MM PTFE. 5M SININEN

MIG/MAG-polttimen PTFE-langanjohdin takaa luotettavan langan syötön. Soveltuu ALU, RST ja HST langoille. Valitse lankaputki poltintyypin, pituuden ja langan halkaisijan mukaan.
x 1 kpl
Hitsausvirtasuutin teräslangalle

HITSAUSSUUTIN 1,2 MM M6/8/28

Kaasusuutin Hitsauspolttimelle MB 25 AK

KAASUSUUTIN MB 25

x 1 kpl
Teline MB 25 AK -hitsauspolttimille

KAASUSUUTTIMENJOUSIMB 25

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot