MIG/MAG poltin MB EVO 25
MIG/MAG POLTIN MB EVO 25 5,00M
Tuotenro 0984960153
EAN 4036584768308
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Binzel MB 25 EVO ilmajäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin tarjoaa käyttäjälleen huippuluokan hitsauskokemuksen. Sen ergonominen kaksikomponenttikahva takaa mukavuuden ja tarkkuuden kaikissa työasennoissa. Lisäksi hitsauspoltin on yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa, myös polttimen vaihto on kätevää ja nopeaa. MB EVO-poltinsarja edustaa täysin uutta konseptia hitsauspoltinten käsittelyssä ja varmistaa, että hitsaaja tuntee olevansa "yhtä" polttimensa kanssa.
- Ilma-/kaasujäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin
- Saatavana kolme eri pituutta: 3m, 4m ja 5m
- Yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa
- Tukeva ja ergonominen kaksikomponenttikahva
- Hyviksi todetut “MB” kulutusosat – pitkä käyttöikä
- Ainutlaatuinen kädensijan ergonomia, kytkimen asento ja muotoilu sekä pallonivel takaavat mukavuuden ja parhaan tuloksen kaikissa työasennoissa
- Ihanteellinen kytkimen asento ja kapeneva kahvan muoto – tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn
- Ilmajäähdytteisten polttimien ainutlaatuinen kahvan sisäinen geometria – viileämpi ote ja maksimaalinen mekaaninen lujuus
- Kuormitettavuus: 230 A CO2 | 200 A Seoskaasu M21 (DIN EN ISO 14175
Käyttösuhde: 60 %
- Lankakoko: 0,8 – 1,2 mm
Tiedot(X)
Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle | 0,8-1,2 mm |
Letkun/kaapelin pituus | 5,0 m |
Soveltuu langan halkaisijalle | 0,8 mm |
Soveltuu enint., langan halkaisijalle | 1,2 mm |
Soveltuu hitsauslangalle | Teräs, Ruostumaton teräs, Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!