Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

MIG-hitsauslanka Teräs, SG 2

Hitsauslanka teräksen kaasuhits., DIN 8559-SG2
ULTRAMAG SG2 0.8X5KG S200-RW

Tuotenro 09829085

-

MIG-hitsauslanka Teräs, SG 2

Tuotenro 09829085

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Teräksen hitsaukseen standardien DIN 8559 (SG 2) / EN 440 (G 3 Si1) mukaisesti
Muovikelat ja BS300 kelat 52 mm sisäreiällä sekä 250 kg tynnyrit eivät vaadi erillistä adapteria no. 098201

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2  |  3  |  4

Tiedot(X)

Langan/puikon halkaisija (Ø)

0,8 mm

Kerroskelaus

Kyllä

Paino

5 kg

Kelan tyyppi

Muovikela S200

Materiaali

Niukkaseosteinen teräs; 1.5125; 11MnSi6

Pinnoite

Kuparoitu

DIN

8559

EN-standardi

440

Pituussuuntainen venymä vähint.

28 %

Vetolujuus vähint.

574 N/mm²

Tuotteen paino (per nimike)

5 kg

Lisätarvike:

 
Tuote
Kuvaus
Määrä
Pakkauskoko
Hinta
/PY
Sovitin hitsauskelalle K 300

HITSAUSKELA ADAPTERI K300/D180MM

Sovittimen avulla käytetään 15 kg:n hitsauslankakelaa MM-laitteissa.
x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Cust. Mat. No.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot