Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MIG-täytelanka Supercore 2205P

Mig-hitsauslanka Supercore 2205P
MIG SUPERCORE 2205P 1,2 X15KG DUPLEX

Tuotenro 0982938123

EAN 4053479981499

-
MIG-täytelanka Supercore 2205P

Tuotenro 0982938123
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
Rutiilitäytelanka vaativiin hitsaustehtäviin Duplex-terästen asentohitsaukseen. Erinomainen korroosionkestävyys ja korkea myötälujuus tekevät siitä ideaalin valinnan.

MAG-hitsauslanka Supercore 2205P on rutiilitäytelanka, joka soveltuu erityisesti ruostumattomien Duplex-terästen asentohitsaukseen. Sen hyvä kestokyky yleistä-, piste- ja jännityskorrosiota vastaan tekee siitä luotettavan valinnan vaativiin hitsaustehtäviin. Korkea myötälujuus ja käyttölämpötilat jopa 250 ° C asti takaavat vahvan ja kestävän hitsaussauman. Lisäksi langalla erinomainen hitsattavuus.



  • Rutiilitäytelanka ruostumattomien Duplex-terästen asentohitsaukseen

  • Hyvä kestokyky yleistä-, piste ja jännityskorrosiota vastaan

  • Korkea myötälujuus

  • Käyttölämpötilat 250 ° C saakka

  • Erinomainen hitsattavuus
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.22 : E2209T1-1/-4


ISO 17663-A : T 22 9 3 N L P M 2

Huomautus

Virtatyyppi/Suojakaasu


DC+


Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)


100 % CO2 (EN 439 : C1)


Virtaus 15 - 25 L/min

AWS A5.22 : E2209T1-1/-4


ISO 17663-A : T 22 9 3 N L P M 2

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

1,2 mm

Kerroskelaus

Kyllä

Paino

15 kg

Kelan tyyppi

Muovikela S300

Pitkittäinen venymä vähint.

20 %

Vetolujuus vähint.

550 N/mm²

Tuotteen paino

15 kg

Kaasu

Argon/CO2

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21 AW
Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 450 630
Murtolujuus N/mm² min 690 min 550 800
Venymä % min 25 min 25 29
Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 65

Hyväksynnät

DNV TÜV UDT
M21 + + +

Kemiallinen analyysi

C Mn Si Cr Ni Mo N FN
0.03 1.2 0.7 23 9.2 3.1 0.12 40

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot