Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MODY-kynsiliitin letkuyhteellä ja messinkipannalla

Kynsiliitin, letkuyhde MS-pannalla Mody
MODY KYNSILIITIN 19MM LETKU JA MS-PANTA

Tuotenro 5971216020

EAN 4056807011141

-
MODY-kynsiliitin letkuyhteellä ja messinkipannalla

Tuotenro 5971216020
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
DIN 3238 valurautakynsiliitin letkyhteellä ja messinkipantakiristin.

Kynsiliitin höyrykäyttöön soveltuvalla messinkipantakiristimellä. Mody-turvamekanismi helpottaa kytkentää sekä parantaa liitoksen pitävyyttä esim tärisevissä kohteissa.



  • Kynsiväli: 42 mm

  • Maksimi työpaine 16bar

  • Materiaali: keltapassivoitu valurauta

  • Lämmönkesto: -15...+200°C (vakio SDOR-N tiivisteellä)

  • Soveltuu 19mm letkulle, jonka ulkohalkaisija on 32-35mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot