MX2 SULKUVENTTIILI+POISTOVAIM.
Sulkuventtiili MX2 Camozzi
MX2 SULKUVENTTIILI+POISTOVAIM., 1/2" SK
Tuotenro 0699009207
EAN 8051707424950
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Camozzi huoltolaitteet MX2-sarjan sulkuventtiili.
- MX2-sarjan sulkuventtiili sisältää poistoilmavaimentimen
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Työpainealue 0 – 16bar
- Nimellisvirtaama 6500 L/min
- Mm. teollisuuden ja korjaamoiden paineilmalinjat, isot kompressorit
Tiedot(X)
Paineilmaliitäntä | 1/2 |
Liitäntäkierre | SK G BSP 1/2" |
Enimmäispaine | 16 bar |
Virtausmäärä | 7000 l/min |
Tuotteen paino | 508,7 g |
Materiaali | Alumiini / ruostumaton teräs / muovi / teräs |