MX2 VOITELULAITE 1/2" SK
Sumuvoitelulaite paineilmalle MX2 Camozzi
MX2 VOITELULAITE, 1/2" SK
Tuotenro 0699009215
EAN 8051707425704
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Camozzi huoltolaitteet MX2-sarjan sumuvoitelulaite.
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Työpainealue 0 – 16bar
- Vakiosuodatusaste 25 μm
- Nimellisvirtaama 6500 l/min
- Mm. teollisuuden ja korjaamoiden paineilmalinjat, isot kompressorit
Tiedot(X)
Virtausmäärä | 6000 l/min |
Käyttöpaine | 10 bar |
Käyttöpaine/edellytykset | 10 bar / 60 °C lämpötilassa |
Paineilmaliitäntä | 1/2 |
Tuotteen paino | 503,000 g |