Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

MX3 VOITELULAITE, 1" SK

Sumuvoitelulaite paineilmalle MX3 Camozzi
MX3 VOITELULAITE, 1" SK

Tuotenro 0699009315

EAN 4065746571937

-
MX3 VOITELULAITE, 1" SK

Tuotenro 0699009315
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
MX3-sarjan sumuvoitelulaite, kierrekoot 3/4" ja 1".

Camozzi huoltolaitteet MX3-sarjan sumuvoitelulaite, kierrekoot 3/4" ja 1".



  • Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima

  • Työpainealue 0 – 16bar

  • Nimellisvirtaama 11000 l/min

  • Mm. teollisuuden ja korjaamoiden paineilmalinjat, isot kompressorit
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Virtausmäärä

12000 l/min

Käyttöpaine

10 bar

Käyttöpaine/edellytykset

10 bar / 60 °C lämpötilassa

Paineilmaliitäntä

1, BSP

Tuotteen paino

778,5 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot