Maajohto
Maadoitusjohto, eristämätön
MAAJOHTO L-400 MM
Tuotenro 0510920010
EAN 4053479917337
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lattamallinen, eristämätön, ristikudoksinen maajohto takaa luotettavan maadoituksen työkaluille, koneille ja laitteille. Sen 400 mm pituus ja Ø 10 mm kiinnitysreikä tekevät siitä helposti käytettävän erilaisissa ympäristöissä. Tämä maadoitusjohto on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön, joten voit työskennellä huoletta ja keskittyä olennaiseen.
- Lattamallinen ristikudoksinen maajohto
- Pituus 400 mm
- Kiinnitysreiän halkaisija Ø 10 mm
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 400 mm |
Johtimen poikkileikkaus | 0 mm² |
Reikä | 10 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!