Maalarin-/rajausteippi, krepattu, Strong
Krepattu maalarin-/rajausteippi, Precision strong
MAALARINTEIPPI PRECISION STRONG 50MMX50M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuituvahvistettu washi-paperi
- Riisipaperin kuituvahvistus vähentää ei-toivottua repeämistä
- Sopii erinomaisesti sekä liuotin- että vesipohjaisille maaleille
- Taipuisa materiaali mahdollistaa erittäin tarkan kiinnityksen
- Erittäin ohut maalarinteippi takaa erittäin hienot maalireunat ilman maalin valumista
Suuri tartuntalujuus ei jätä jäämiä
- Liimautuu voimakkaasti erinomaisen tartuntavoiman ansiosta
- Soveltuu useimmille sileille, viimeistelemättömille ja epätasaisille pinnoille valitun akrylaattiliiman ansiosta
- Hieman kosteat pinnat eivät tuota ongelmia liimalle
- Krepattu maalarinteippi sopii märkähiontaan erinomaisen märkälujuutensa ansiosta
Lämmön- ja UV-kestävä
- Voidaan käyttää myös pitkäkestoisiin töihin ulkona, koska teipin UV-kestävyys on jopa neljä kuukautta
- Lämmönkestävyys jopa +150 °C enintään tunnin ajan, minkä ansiosta soveltuu erinomaisesti uunikuivausta edellyttäviin maalaustöihin
- Teipin on oltava kuiva irrotettaessa
- Käytä varoen sinkkiä tai sinkkioksidia sisältävien maalien kanssa, koska tällöin voi esiintyä jäämiä
- Jos tuotetta käytetään kriittisille pinnoille, kuten parketille, laminaatille, linoleumille tai muille pinnoille, jotka jäävät näkyviin, liimajäämiä tai alustan halkeamia ei voida sulkea pois
- Kun laatat saumataan tiivistysaineella, teippi on poistettava ennen kuin kuivumisprosessi on valmis, sillä muutoin teippiä on vaikea poistaa
- Ei sovellu hiilelle, sinkille, lyijylle (mukaan lukien lyijypohjaiset maalit), kuparille, anodisoiduille metalleille, luonnonkivelle (marmori jne.) tai ikääntyneelle tai kuluneelle PVC:lle
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Sopii erinomaisesti maalausalan rajaus-/suojaustöihin
- Voidaan käyttää myös viimeistelemättömillä, epätasaisilla tai hieman kosteilla pinnoilla
- Rajaus-/suojaustöihin lasitteita ja täyteaineita levitettäessä
- Suojapaperin ja suojakalvojen kiinnittämiseen
- Rajaukseen autoalan ja metalliteollisuuden maalaustöissä
- Soveltuu myös uunikuivaukseen ja monikerrosmaalaukseen
- Ihanteellinen maalarinteippi autojen jälkimarkkinoille
Pintojen, joille teippiä asetetaan, on oltava kuivia eikä niillä saa olla pölyä, öljyä, liuottimia tai muita kemikaaleja.
Liiman pohja-aine | Akrylaatti |
Teipin tukimateriaali | Fiber-reinforced japanese rice paper (washi tape) |
Väri | Oranssi |
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Paksuus | 110 µm |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | 0 – 100 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint./edellytykset | 150 °C / lyhytkestoisesti, 1 tunnin ajan |
Dynaaminen kuoriutumislujuus/ 25 mm | 5 N |
Repeämisvenymä/edellytykset | 8 % / DIN EN 14410 -standardin mukaisesti |
Repäisylujuuus | 34 N/cm |
UV-säteilyn kestävyys | 6 kuukautta |
Kosteuden kesto | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | Unlimited / Cool, dry, frost-free, UV-protected storage at 18° to 21 °C and max. 65% relative humidity |