Maalarin suojahuppu S-757
Maalarinhuppu, S-757
VAIHTOPÄÄLLINEN S-757 HUPPUUN
Tuotenro 0899174130
EAN 4046777732962
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Maalarinhuppu S-757 tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen suojan maalisuihkuja vastaan sen vedenpitävän materiaalin ansiosta. Huppu on suunniteltu istumaan mukavasti päähän ja sen säädettävä kiristysnauha takaa täydellisen istuvuuden eri käyttäjille. Lisäksi hupussa on heijastavat yksityiskohdat, jotka parantavat käyttäjän näkyvyyttä huonossa valaistuksessa, lisäten näin turvallisuutta työskenneltäessä pimeässä ympäristössä.
- Suunniteltu erityisesti käytettäväksi yhdessä 3M Versaflo moottoroitujen hengityssuojainten ja 3M paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa
- Suojaa pään, kasvot, kaulan ja hartiat pölyltä ja maalisuihkeelta
- Pääpannassa ilmavirran säätö
- Huppuosa on erikseen vaihdettavissa, mikä parantaa kustannustehokkuutta tiloissa, joissa huppu likaantuu nopeasti
Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksiköiden kanssa:
- 3M Versaflo TR-3003M JupiterTR-600,
- TR-8003M V-500E.
- EN-standardit EN 12941 TH3 (TR-300/Jupiter, TR-600, TR-800)
- EN 14594 3A (V-500E)
- EN 166 2:F:3
Tiedot(X)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!