Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Maalattu Assy 3.0 yleisruuvi

Assy 3.0 yleisruuvi lieriökanta maalattu pan head
YLEISRUUVI LIERIÖ 3,5X16 TIILI

Tuotenro 0153035166

EAN 4053479902913

-
Maalattu Assy 3.0 yleisruuvi

Tuotenro 0153035166

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

AW-Lieriökanta. Esim. tippapeltien kiinnittäminen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d)

3,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

16 cm

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

7 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW20

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen pituus (lg)

16 mm

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Väri

Tiilenpunainen

Tuotteen paino

1,240 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot