Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Maalauslaatikko

Maalauskaukalo korkeintaan 25 cm leveille teloille
MAALAUSLAATIKKO 25CM

Tuotenro 0693012590

EAN 4001438005984

-
Maalauslaatikko

Tuotenro 0693012590
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
Laadukas astia telan kasteluun maalilla varmistaa tasaisen maalipinnan. Sopiva määrä maalia takaa helpon ja tarkan levityksen ilman sotkua.

Maalauskaukalo korkeintaan 25 cm leveille teloille tarjoaa helpon tavan pitää tela kasteltuna maalilla, jotta maali leviää tasaisesti. Kaukalo on kätevä työkalu maalaustyöhön, joka tekee maalin levittämisestä sujuvaa ja helpottaa työskentelyä. Sen avulla maalia tulee sopiva määrä telaan, jolloin maalaaminen on tehokasta ja lopputulos on laadukas. Kaukalon käyttö tekee maalaamisesta nopeaa ja vaivatonta, ja samalla varmistaa turvallisen ja siistin työskentely-ympäristön.



  • Astia telan kasteluun maalilla

  • Maali leviää telaan tasaisesti

  • Maalia tulee sopiva määrä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus x leveys x korkeus

360 x 230 x 70 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot