Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Maalikynä metallille

Maalikynä metallille
MAALIKYNÄ METALLILLE 0,8MM

Tuotenro 0967911708

EAN 4053479979700

-
Maalikynä metallille

Tuotenro 0967911708
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
Tarkalla 0,8mm kärjellä oleva maalikynä metallin merkkaamiseen. Soveltuu monipuolisesti eri materiaaleille ja jälki säilyy selkeänä pitkään.

Ohut 0,8mm kärki, joka mahdollistaa tarkan työskentelyn. Muste kuivuu nopeasti ja kestää kulutusta, joten sen jälki säilyy selkeänä pitkään. Mahdollistaa merkintöjen erinomaisen näkymisen metallipinnoilla ja se tarttuu hyvin myös muihin materiaaleihin kuten lasiin, muoviin ja keramiikkaan. Lisäksi merkinnät on helppo poistaa Pro-Clean puhdistussprayllä tai spriillä.



  • Ohut 0,8mm kärki

  • Nopeasti kuivuva, valonkestävä, kestää kulutusta

  • Näkyy suuren kontrastinsa ansiosta hyvin metallissa

  • Hyvä tarttuvuus myös muihin materiaaleihin mm. lasiin, muoviin, keramiikkaan

  • Merkinnät helppo poistaa Pro-Clean puhdistussprayllä tai spriillä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot