Maalinsekoitusastia
Lakan/maalin sekoitusastia
MAALIMUKI 750 ML KIRKAS
Tuotenro 0705800120
EAN 4049557171180
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Integroidut sekoitusasteikot
(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 ja 5:1)
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Maalien ja petsien sekoittamiseen ja säilyttämiseen
Sisältö/tilavuus | 750 ml |
Asteikko | Enintään 550 ml |
Materiaali | Muovi |
Väri | Läpinäkyvä |