Maaliruisku AP P täyttöpistooli polyesteripakkelille
Maaliruisku AP P, polyesteripakkelille
MAALIRUISKU 0,6L
Tuotenro 089170010
EAN 4011231826259
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruiskutuspistooli polyesteripakkelille
- Integroitu materiaalinmäärän säätö, portaaton pyöreän/leveän suuttimen säätö
- Vähäinen ilmankulutus matalalla ruiskutuspaineella
- Itsesäätyvä ilma- ja materiaalitiiviste
- Erikoissuutin pakkelointi-/täyttötyön ja hiontatyön vähentämiseen
- Tulopaine: 2,0-3,0 bar
- Ilman tarve: 200 l/min
- Suihkutusetäisyys: 18-23 cm
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Vähäsumuiseen käsittelyyn korkean viskositeetin paksukalvotäyteaineelle kuten polyesteripakkelille, 2K-paksukalvo täyteaineelle, synteettiselle hartsitäyteaineelle tai ruiskukitille.
Sisältö/tilavuus | 600 ml |
Tuotteen paino | 725,000 g |
Väri | Harmaa |
Materiaali | Muovi/metalli |
Käyttöpaine vähint. | 2 bar |
Käyttöpaine enint. | 3 bar |
Käyttöpaine | 2,5 bar |
Ilmankulutus | 200 l/min |
Suihkutusetäisyys vähint. | 18 cm |
Suihkutusetäisyys enint. | 23 cm |