Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Maatalous jarrupikaliitin Pistoke

Pikaliitin Jarruliitin pistoke BSP SK
JARRUPIKALIITIN PISTOKE 1/2" BSP

Tuotenro 5976007208

EAN 4062856850433

-
Maatalous jarrupikaliitin Pistoke

Tuotenro 5976007208
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
Hydraulisen jarrulinjan pikaliitinpistoke.

ISO-A ja ISO 5676 -standardien mukainen perävaunujen jarrupikaliitin maatalous- ja metsäkoneisiin. Soveltuu vetolaitteisiin, joissa on erillinen hydraulinen jarrulinja sekä perävaunuihin tai liikuteltaviin laitteisiin, joissa on hydrauliset jarrut. Asennetaan yleisimmin niin, että vetolaitteessa on pistoke ja vedettävän laitteen jarruletkussa on runko.



  • ISO-A ja ISO5676 -standardien mukainen perävaunujen jarrupikaliitin maatalous- ja metsäkoneisiin

  • Pistoke ulkokierteellä

  • Kaksisulkuliitin

  • Sisältää suojahatun

  • Yhteensopiva useiden eri valmistajien vastaavien pikaliittimen kanssa.

  • Vetolaitteisiin, joissa on erillinen hydraulinen jarrulinja, perävaunuihin tai liikuteltaviin laitteisiin, joissa on hydrauliset jarrut
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

1/2"

Materiaali

Teräs

AV/ Leukojen väli

32 mm

Pituus (kokonaispituus)

48 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot