Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Maatalous jarrupikaliitin Runko

Pikaliitin Jarruventtiili runko BSP SK
JARRUPIKALIITIN RUNKO 1/2" BSP

Tuotenro 5976007108

EAN 4062856850488

-
Maatalous jarrupikaliitin Runko

Tuotenro 5976007108
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
Hydraulisen jarrulinjan pikaliitinrunko.

ISO-A ja ISO 5676 -standardien mukainen perävaunujen jarrupikaliitin maatalous- ja metsäkoneisiin. Soveltuu perävaunuihin tai liikuteltaviin laitteisiin, joissa on hydrauliset jarrut. Vetolaitteessa on oltava erillinen hydraulinen jarrulinja.



  • ISO-A ja ISO 5676-standardien mukainen perävaunujen jarrupikaliitin maatalous- ja metsäkoneisiin.

  • Yhteensopiva useiden eri valmistajien vastaavien pikaliittimen kanssa.

  • Kaksisulkuliitin

  • Sisältää metallisen suojatulpan

  • Soveltuu perävaunuihin tai liikuteltaviin laitteisiin joissa on hydrauliset jarrut, vetolaitteessa on oltava erillinen hydraulinen jarrulinja.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

1/2"

Materiaali

Teräs

AV/ Leukojen väli

27 mm

Pituus (kokonaispituus)

55,5 mm

Halkaisija

44 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot