Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Machine screw tap HSCo, pckt-hle form C blue ring

Machine screw tap HSCo, pckt-hle form C blue ring
MASKINGÄNGTAPP B-HÅL 5MM

Varunr. 065305

EAN-nummer 4011231541053

-
Machine screw tap HSCo, pckt-hle form C blue ring

Varunr. 065305

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The blue ring machine tap for general, wide-ranging applications in long-chipping, non-alloyed steels up to a strength of 850 N/mm².
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Gängtyp

Metrisk gänga

Material som ska bearbetas

Stål

Håltyp

Bottenhål ≤ 2,5xD

Lämplig för maskintyp

Fräsning/borrcentrum, Sockelborrmaskin

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gängtyp x nominell diameter

M5

Stigning

0,8 mm

Längd

70 mm

Axeldiameter

6,0 mm

Kvadratens storlek

4,9 mm

DIN

371

Kapningsmaterial

HSCo

Yta

Vanligt

Formulär

C

Kärnhåsldiameter

4,2 mm

Vridvinkel

40° (höger)

Skaftutförande

Cylindrisk med fyrkantshylsa

Tolerans för skruvtappar

ISO 2 (6H)

Lämplig för draghållfasthet upp till

850 N/mm²

Livslängd (punktsystem)

2 av 4 punkter

Mätarens riktighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Mångsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Kapningsbeteende (punktsystem)

3 av 4 punkter

Spånbildning (punktsystem)

2 av 4 punkter

Materialundergrupp

Allmänna konstruktionsstål, Olegerat härdat stål

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information