Magneettijalka Marstand 815MG
Mittakellon magneettijalka 815 MG
MARSTAND 815MG MAGNEETTIJALKA 4420350
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mittakellon 3D-magneettijalka
Ominaisuudet
- 3D-kiinnitysjalusta
- Täysin portaaton toimintasäde
- Helppo kolmen nivelen asemointi yhdellä liikkeellä
- Huoltovapaa mekaaninen kiristysjärjestelmä
- Mustat eloksoidut varsiosat laadukkaasta kevytmetallista
- Mittakellon pitimessä 8 mm:n kiinnitysreikä ja lohenpyrstöpidike osoitinmittalaitteita varten
- Välyksetön tarkkuus hienosäätö mahdollisuus
- Päälle- ja poiskytkettävä magneetti, erittäin suuri pitovoima
- Toimituksen laajuus: ilman mittakelloa
Tiedot(X)
Toimintasäde | 130 mm |
Korkeus | 224 mm |