Magneettijalka mittakellolle, magneettinen nivelletty mittausjalusta hienosäädöllä
Mittausjalusta, magneetti/nivel
MAGNEETTIJALKA MITTAKELLOLLE
Tuotenro 071576204
EAN 4045989820139
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mittakello voidaan kiinnittää mihin asentoon tahansa mekaanisen kiinnikkeen avulla.
- Mekaaninen kiinnike
- Hienosäätö
- Luotettava magneettinen jalusta kytkimellä: päälle / pois käytöstä
- Kiinnikkeen reiän Ø 8 mm
- Muotoiltu (prisma) pohja
- Kiinnitysvoima 750 N kp
- Magneettijalustan pohjan mitat (P x L x K): 73 x 50 x 55 mm
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Toimintasäde | 255 mm |
Korkeus | 390 mm |