Magneettikela G9 CAMOZZI
Magneettikela G9 CAMOZZI
MAGNEETTIKELA 24VDC 4W G93
Tuotenro 9501021107
EAN 8051707311717
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | G93 |
Käyttöjännite | 24 V/DC |
Teho | 4 W |
Reikäkoko | 10,3 mm |
Korkeus | 57,5 mm |
Leveys | 29,5 mm |
Syvyys | 22 mm |
Tuotteen paino | 145 g |