Magneettikenttätunnistin Trifitek TR-11 Trifitek
TR-11 magneettikentän tunnistin, led valolla
MAGNEETTITUNNISTIN TRIFITEK TR11 AC DC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TR-11 magneettikentän tunnistin on monipuolinen työkalu, jolla voit testata solenoidiventtiilien toiminnan pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä sekä releiden toiminnan erilaisissa sähköjärjestelmissä. Mg-tunnistimen kärki hehkuu havaitessaan magneettikentän, ja se reagoi kaikkiin AC/DC-virralla tuotettuihin sekä kestomagneetteihin. Tunnistin on helppokäyttöinen ja turvallinen, ja sen kompaktit mitat sekä kevyt paino tekevät siitä kätevän työkalun käytettäväksi missä tahansa.
- Mg-tunnistimella voidaan testata solenoidiventtiilien toiminta pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä.
- Voidaan testata releiden (kela) toiminta ajoneuvojen, automaatiolaitteiden ym. sähköjärjestelmissä.
- Mg –tunnistimen kärki hehkuu sen havaitessa magneettikentän.
- Tunnistin ei vaadi suoraa metallista kosketusta testattavaan kohteeseen.
- Tunnistin reagoi kaikkiin magneettikenttiin – AC / DC virralla tuotettuihin sekä kestomagneetteihin.
- Paristot 2kpl 1,5V AAA
- Magneettikentän testaus (H) 63, 98, 401, 810
- ON / OFF Kytkin
- LED Taskulamppu
- Magneettikentän osoitus hehkuvalla kärjellä
- Testausmagneetti
- Turvallisuus CE, EMC, EN 61326-1 / -2
- Käyttölämpötila –10 … +50°C
- Mitat 157 x 26 mm, paino n. 40 g
Tiedot(X)
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |