Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Magneettinauha

Magneettinauha
MAGNEETTINAUHA 10 MX19 MMX1,2 MM

Tuotenro 089410

EAN 4011231837620

-
Magneettinauha

Tuotenro 089410
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
Yleiskäyttöinen, pysyvästi magneettinen, joustava muovinauha erilaisiin kiinnitysvaihtoehtoihin
  • Vahva magneetti takaa erinomaisen pidon

  • Uudelleenkäytettävä

  • Ei naarmuta pintaa tai jätä liimajäämiä

  • Voidaan käyttää monissa eri lämpötiloissa

  • Helppo käyttää ja käsitellä

  • Yksittäiset nauhan pätkät voidaan katkaista juuri sopivan pituisiksi saksilla
Huomautus
  • Älä käytä alustana magneeteille.

  • Ei saa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kappaleiden kohdistamiseen ja kiinnittämiseen liimaamalla (esim. koristelistat), ruuvaamalla (esim. metallilevyjen päällekkäisliitokset itse kierteyttävillä ruuveilla), poraamalla (esim. sapluunat). Sopii kylttien väliaikaiskiinnityksiin messu- ja näyttelyrakennelmissa, työn peittämiseen tarkoituksenmukaisen paperin kanssa, ruuvipuristinten kiristysleukojen suojaamiseen, hyttysverkkojen kiinnittämiseen, pinottujen metallilevyosien liukumisen estoon, valokuvien ja muiden sisustuselementtien ripustamiseen. Sopii erinomaisesti myös ei-magneettisten esineiden kiinnittämiseen metallisiin taustoihin.

Paksuus

1,2 mm

Leveys

19 mm

Pituus (kokonaispituus)

10 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot