Magneettinen digitaalinen vesivaaka
Magneettinen digitaalinen vesivaaka
ELEKTRONINEN VESIVAAKA MAGNEETEILLA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mitta-arvot helppo lukea
Kaksi suurta ja selkeää näyttöä (etupuolella ja yläpuolella olevat työstetyt mittauspinnat)
Akustinen äänimerkillä varustettu kallistusohjain, joka voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä
- Jatkuva äänimerkki 0,00 asteessa pysty- ja vaakasuunnassa
- Kohdistaminen helppoa myös ilman näköyhteyttä
Voimakkaat magneetit, ei luisumista metallipinnoilla
Maamagneetit
Erittäin tarkka mittaus myös pään yläpuolella tehtävissä töissä
Kaksi työstettyä mittauspintaa
Helposti irrotettavat, iskua vaimentavat päätysuojukset
Mittausten siirto linjassa työkappaleen kanssa
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 61 cm |
Leveys (B) | 60 mm |
Korkeus (H) | 30 mm |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun / pariston malli | Mignon AA |
IP-suojausluokka | IP 65 |
Mitatun arvon näyttö | 0,1 mm |
Mittaustarkkuus (/ pituus) | 0.5 mm/m |
Mittaustarkkuus, pään yläpuoliset mittaukset (per pituus) | 0.5 mm/m |
Mittaustarkkuus, asteet | 0,029 astetta |
Mittaustarkkuus, pään yläpuoliset mittaukset | 0.029 astetta |