Magneettinen työkalupidin, kärkipidike/-teline M-CUBE®-akkuporakoneelle/ruuvinvääntimelle
Magneettinen kärkipidike, teline
TYÖKALUPIDIN AKKUPORAAN, MAGNEETTINEN
Tuotenro 5801614000
EAN 4099618146466
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Voidaan käyttää kaikissa M-CUBE-työkaluissa, joissa on M4-kierteellinen holkki koneen jalustassa
- Tilaa jopa neljälle lyhyelle kärjelle tai yhdelle pitkälle poranterälle
- Suuri magneettinen vetovoima ja pidikenystyrät optimaaliseen kärkien säilytykseen
Kiinnitetään DIN 7984 M4x12 -lieriökantaisella kuusiokoloruuvilla (sisältyy toimitukseen)
Tiedot(X)
Pituus x leveys x korkeus | 17 x 40 x 30 mm |
Malli | Magneettinen |
SCR-CYL-DIN7984-08.8-HS2,5-(A2K)-M4X12