Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Magnetic welding angle 180 x 180 x 45 mm, adjustable

MAGNEETTISÄRMIÖ 45-270 AST 180X180X45

Tuotenro 1970927628

-
Magnetic welding angle 180 x 180 x 45 mm, adjustable

Tuotenro 1970927628
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
Application

Hitsattavien materiaalien pitämiseen.

Execution

  • Jokainen varsi voidaan kytkeä käyttöön ja pois käytöstä erikseen

Advantage

  • Napakengät, joissa V-lohko, tasaisille ja pyöreille materiaaleille
  • Magneettivoimaa hallitaan jatkuvasti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

EAN

4039247261543

Sivun leveys

45 mm

Sivun pituus

190 mm

Pitovoima (pinnan mukaan)

35

CN-nimike/tuontikoodinro

85051110

Gross Weight

2,325 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot