Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Magnum 44 Merkintäkynä

Merkintäkynä, Sharpie MAGNUM 44
MERKINTÄKYNÄ MAGNUM 44 MUSTA 10MM

Tuotenro 0967919810
EAN 4053479979861

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Viisto huopakärki 10 x 16 mm.


Rankkaan merkitsemiseen, erittäin vahvalla ja kestävällä huopakärjellä varustettu merkintätussi.


Tarttuu lähes kaikille pinnoille, myös öljyiset, rasvaiset. Metallikuori.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Viivan leveys vähint./enint.

10-16 mm

Väri

Musta

Kärjen muoto

25° kärki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot