Maintenance oil
Maintenance oil
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 100 ml |
Kemisk bas | Mineralolja |
Färg | Ljusbrun |
Min./max. temperaturområde, villkor | -30 till 150 °C |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Month |
Min. temperaturvillkor | -30 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 150 °C |
Silikonfri | Ja |
Syra-fri | Ja |
Harts-fri | Ja |
Kinematisk oljebasviskositet | 29,5 cSt |
Villkor för oljebasens viskositet | vid 40 °C |
Behållare | Aerosolburk |
Innehållets vikt | 0,087 kg |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!