Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Marine Cleaner

Venepesu W-Cleanline
MARINE CLEANER 5 L

Tuotenro 0893117951
EAN 4056807550527
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Monikäyttöinen oksaalihappopohjainen pesuaine vaikeiden levä-, kalkki- ja ruostejäämien sekä jarrupölyn poistamiseen

  • Käyttökohteet: Veneiden vesirajat, ajoneuvojen vanteet yms.

  • Vahvasti hapan (pH 1)

  • Vähävaahtoinen

  • Käyttövalmis seos

Väri

Kirkas

pH-arvo

<1

Kemiallinen perusta

Orgaaniset hapot

Sisältö/tilavuus

5 l

Sisällön paino

5140 g

Tiheys/edellytykset

1,028 kg/dm³ / 20°C:n lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

60 Kuukautta / säilytys kuivassa paikassa, suojassa suorasta auringonvalosta ja tiiviisti suljetuissa alkuperäispakkauksissa, 5 - 25 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

60 Kuukautta

Tiheys, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Tiheys/ominaispaino

1,028 kg/dm³

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys kuivassa paikassa, suojassa suorasta auringonvalosta ja tiiviisti suljetuissa alkuperäispakkauksissa, 5 - 25 °C lämpötilassa

Tuotteen paino

5360 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot