Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, täyskierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1

ISO 4017/4032, teräs 8.8U, kuumasinkitty
SB-SETTI EN 15048 8.8 KZN M20X45

Tuotenro 005952045
EAN 4050382221278

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN EN ISO 4017 -kuusiopultti ja DIN EN ISO 4032 -kuusiomutteri, teräs, 8.8U, kuumasinkitty. Esikuormittamattomat kantavien rakenteiden pulttiliitokset metallirakenteissa.
  • Esikuormittamattomat kantavien rakenteiden pulttiliitokset metallirakenteissa. Teräs 8.8U, kuumasinkitty (TZN)

  • DIN EN ISO 4017:n mukainen kuusiopultti, täyskierre ja DIN EN ISO 4032:n mukainen kuusiomutteri.
Huomautus

SB = rakennepulttiliitos, pultit ja mutterit DIN EN 15048 -standardin mukaisesti on merkittävä erikoismerkillä "SB".


Vähimmäiskoot M8 ja M10, joilla on merkintä ”8.8U”, täyttävät vähimmäismurtolujuuden ja testauslujuuden vaatimukset (kierteisille pulteille toleranssiluokassa 6az) EN ISO 10684 -standardin mukaisesti



ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.

Säännelty rakennustuote, jolla on CE-merkintä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M20

Pituus (l1)

45 mm

Kannan korkeus (k1)

12,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 30

Standardit

ISO 4017, EN 15048-1

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8U

Pinnoite

Kuumasinkitty

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Malli

Mukana kuusiomutteri EN ISO 4032

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteen muoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Käyttöalue

Teräsrakenteet

Säännelty alue

hEN 15048-1

Rakennustuote

Kyllä

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Kyllä

Mutterin korkeus

18 mm

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Aluslevy, matala, viistetty DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV

ALUSLEVY ISO 7090 KZN M20/ 22