Lukituslevy
DIN 5406, pinnoittamaton teräs
LUKITUSLEVY MB4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu akselimutterille | KM4 |
Nimellishalkaisija (d1) | 20 mm |
Renkaan sisähalkaisija (d2) | 18,5 mm |
Ulkohalkaisija (d3) | 36 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d4) | 26 mm |
Turvalevyjen ulkoleveys (b1) | 4 mm |
Turvalevyjen sisäleveys (b2) | 4 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | MB |
DIN | 5406 |