Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi 80

Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 80
HAKANEN 80-14 12,9 MM

Tuotenro 048012914
EAN 4065233078338

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

DKG 416 -naulaimeen, tuotenro 0703 548 0

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Verhoilu, kankaan kiinnittäminen puuhun

Leveys (b1)

12,8 mm

Pituus (l1)

14 mm

Langan leveys

0,66 mm

Langan paksuus

0,95 mm

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Sinkitty

Määrä/kuormalava

2160000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot