Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johdonpäähylsy DUO kahdelle johtimelle Muoviholkilla

Johdonpäähylsy, kahdelle johtimelle
JOHDONPÄÄHYLSY HARMAA 2X0,75MM2X8MM

Tuotenro 0557403
EAN 4045989229543

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Läpi pujotettaville johtimille
  • Suojaholkki on valmistettu polypropeenista

  • Värikoodi DIN 46228, osa 4 mukainen

  • Valmistettu Saksassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti

Johdinten/säikeiden määrä

2 KPL

Johtimen poikkileikkaus/halkaisija

0.75 mm²

Väri

Harmaa

Pituus (l1)

15 mm

Holkin pituus (l2)

8 mm

Holkin sisähalkaisija (d1)

1,7 mm

Holkin seinämän paksuus (s1)

0,15 mm

Muovieristeen korkeus

2,8 mm

Muovieristeen leveys

5 mm

Muovieristeen seinämän paksuus (s2)

0,25 mm

Lämmönkestävyys enint.

105 °C

Materiaali

Kupari

Pinnoite

Tinattu

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
x 1 kpl
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, etusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
x 1 kpl
Kuorimapihdit, säädettävät

KUORIMAPIHTI WURTH 0,02-10MM2

Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
x 1 kpl
Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY 0,08-16MM2

x 1 kpl
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille